Beli crimping pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- SATA Crimping Pliers for Insulation Terminal (Tang Crimping)Deskripsi:91114 Precision Insulated Terminal Crimping Pliers 7.5" Product Description ● High-precision terminal crimping pliers, providing precise crimping without damaging the terminal. ● Made of medium-carbon steel, resists deformation and warping, with fiberglass handles. ● Pressure adjustment knob for easy access to various terminals. Unique design opens the jaws as the handle is tightened. ● Suitable for precision crimping of small insulated terminals. ● Crimping range:US Standard Wire Cross-Sectional Area24-22AWG 0.25-0.5mm²20-16AWG 0.75-1.5mm²14AWG 2.0-2.5mm²atribut:
- Full Length (inch): 7.5
- Serial Number: 91114
- SATA Crimping Pliers for Cable Ferrules (Tang Crimping)Deskripsi:91112 Precision European Terminal Crimping Pliers 7.5" (0.14-2.5mm²) Product Description ● High-precision terminal crimping pliers, providing precise crimping without damaging the terminal. ● Made of medium-carbon steel, resists deformation and warping, with fiberglass handles. ● Pressure adjustment knob for easy access to various terminals. Unique design opens the jaws upon tightening the handle. ● Suitable for precision crimping small European-style terminals. ● Crimping range:US standard wire cross-sectional area91112 26-14AWG 0.14-2.5mm²91113 24-10AWG 0.25-6mm²atribut:
- Full Length (inch): 7.5
- Kennedy Circlip Pliers Bent Nose Internal (Tang Jepit)Deskripsi:Internal - 90 Degree Angled Jaw Industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil sprung to aid operation.atribut:
- Type: Circlip Plier
- Jaw Style: Internal
- Jaw Angle (°): 90
- LOBSTER Crimping Pliers 235mm (Tang Crimping)atribut:
- Total Length (mm): 235
- Crimp Terminal for Bare Terminal (mm²): 1.25, 2, 5.5
- EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- SATA Heavy Duty Non-Insulated Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:- Adjustable locking mechanism easily controlled by pressing/releasing handle- Made of carbon steel with fiberglass handle- High accuracy connector crimping pin to moderately press connector on cable wire without damaging the connectoratribut:
- Size (inch): 10-1/4
- Overall Length (mm): 262
- Jaw Width (mm): 76
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- LOBSTER (LOBTEX) Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Elastomer resin is used for the grip. A grip that is easy to grip and does not hurt your hands even when cutting bolts. Various lineups that can be selected according to the application.Car maintenance, factory maintenance, telephone / telegraph wiring, audio / TV / home appliance maintenance, work and various hobbies, wire cutters, open barrel terminal pressure, bolt cutters, bare crimp terminals, crimps for PB sleeves, wire strippers* Do not use for live lines (lines through which electricity is flowing). * Do not use for important crimping such as indoor wiring. * Lubricate the sliding parts regularly. Prevents friction and backlash.atribut:
- Suitable For: For open barrel terminal / bare crimp terminal (P / B) sleeve
- Overall Length (mm): 235
- Mass (g): 295
- Suitable Size: (Bolt cutter) M2.6-M5
- Applicable size (mm²): 0.75-5.5 (wire stripper)
- SATA Heavy Duty Non-Insulated Terminal Crimping PliersDeskripsi:- High-precision terminal crimping holes, properly press the terminals onto the wires without damaging the terminals- Made of medium carbon steel plate, no deformation or bending, fiberglass handle- The pressure adjustment knob design makes it easy to use various terminals. The unique clamping handle can open the jaws.- Crimping range: American standard wire cross-sectional area: 22-18AWG, 0.5-1MM2, 16-14AWG, 1.5-2.5MM2, 12-10AWG, 4-6MM2atribut:
- Full Length (inch): 9
- IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)Deskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: High speed steel (SKH)
Daftar Harga crimping pliers Terbaru October 2026
| TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping) | Rp429.900 |
| SATA Crimping Pliers for Insulation Terminal (Tang Crimping) | Rp829.900 |
| SATA Crimping Pliers for Cable Ferrules (Tang Crimping) | Rp829.900 |
| Kennedy Circlip Pliers Bent Nose Internal (Tang Jepit) | Rp269.900 |
| LOBSTER Crimping Pliers 235mm (Tang Crimping) | Rp419.900 |
| EZREN Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp58.900 |
| SATA Heavy Duty Non-Insulated Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp1.099.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp799.900 |
| MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik) | Rp589.900 |
| BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas) | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/abP101000371-2.jpg)
/rbP112194983-1.jpg)
/o4P112194868-1.jpg)
/phP102204917-14.jpg)
/kbP105496731-1.jpg)
/3wP108488140-1.jpg)
/lkP105510776-1.jpg)

/P102053980-1.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/P101004086-1.jpg)
/kdP105678733-3.jpg)

/jkP103683704-3.jpg)
%20Crimping%20Tool%20(Tang%20Crimping)/4wP110031176-1.jpg)

/P102025604-1.jpg)
/i4P103843652-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)